Fyrapunktsmontering FAG QJ219-N2-MPA, Yttre diameter: 170 mm | Innerdiameter: 95 mm | Bredd: 32 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ219-N2-MPA
Rubix:167293
Tillverkare:0192610980000
EAN:4012801267663
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter95 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd32 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ219-N2-MPA FAG


Four-point bearing QJ2..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)32x170x170 mm
Logistisk vikt3410 g
Innerdiameter95 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd32 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet3700 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr190000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r212000 N
14 359,71 kr Ex moms
/ Styck
17 949,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.