Fyrapunktsmontering FAG QJ313-XL-MPA, Yttre diameter: 140 mm | Innerdiameter: 65 mm | Bredd: 33 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ313-XL-MPA
Rubix:167338
Tillverkare:0167425750000
EAN:4012801237864
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd33 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ313-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2710 g
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd33 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet4450 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr171000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r145000 N
8 908,25 kr Ex moms
/ Styck
11 135,31 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.