Fyrapunktsmontering FAG QJ318-N2-MPA, Yttre diameter: 190 mm | Innerdiameter: 90 mm | Bredd: 43 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ318-N2-MPA
Rubix:167347
Tillverkare:0167426210000
EAN:4012801237925

Produktinformation : QJ318-N2-MPA FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6440 g |
| Innerdiameter | 90 mm |
| Yttre diameter | 190 mm |
| Bredd | 43 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3350 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 265000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 285000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 813,54 kr Ex moms
/ Styck
23 516,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran