Fyrapunktsmontering FAG QJ304-XL-MPA, Yttre diameter: 52 mm | Innerdiameter: 20 mm | Bredd: 15 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ304-XL-MPA
Rubix:167314
Tillverkare:0192615940000
EAN:4012801180788
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ304-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt184 g
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet10700 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr31000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r19600 N
1 899,11 kr Ex moms
/ Styck
2 373,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.