Referenser
Spartex:RONDELASFC2,5A1
Rubix:6418647
Tillverkare:0128225
EAN:4043377025067


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 4 mm |
Produktinformation : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A1 4X2,5X6,5 - 0128225
Spring lock washers type A, curved A1 4X2,5X6,5 DIN 128
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 4 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 952,00 kr Ex moms
/ packet
23 690,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
2.5 mm
Material / finish
Yttre diameter
4 mm
Metrisk diameter
M2,5