Låsbrickor
Filter
KATEGORIER
låsbrickor (119)
Producent
spartex
(93)
arvid nilsson
(26)
7 Produkt(er) med 119 variant(er):
Låsbrickor Spartex RONW30A4
- spartex:RONW30A4
- rubix:6418003
- tillverkare:0127430
- ean:4043377024787
- Innerdiameter:30 mm
- Material / finish:Rostfritt Stål A4
- Yttre diameter:48.2 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
516,35 kr Ex moms
/ packet
Låsbrickor Arvid Nilsson 42610009
- arvid nilsson:42610009
- rubix:6319203
- ean:7321130268010
- Material / finish:Stål
- Yttre diameter:18.1 mm
- Metrisk diameter:M10
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Låsbrickor Arvid Nilsson 87508000
- arvid nilsson:87508000
- rubix:6321061
- ean:7319001158812
- Material / finish:Stål
- Yttre diameter:14.8 mm
- Metrisk diameter:M8
- Tillgängliga
Låsbrickor Arvid Nilsson 85208000
- arvid nilsson:85208000
- rubix:6321131
- ean:7319005500464
- Material / finish:Stål
- Yttre diameter:15 mm
- Metrisk diameter:M8
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Låsbrickor Spartex RONWB12Z
- Ersatt ref.:888153
- spartex:RONWB12Z
- rubix:6366827
- tillverkare:000127.00102.0120.000
- ean:4043952053188
- Innerdiameter:12 mm
- Material / finish:Stål Förzinkat
- Standard:DIN 127
- Tillgängliga
383,76 kr Ex moms
/ packet
Låsbrickor Spartex RONDELASFC12A1
- spartex:RONDELASFC12A1
- rubix:6418655
- tillverkare:0128212
- ean:4043377024985
- Innerdiameter:12 mm
- Material / finish:Rostfritt Stål A1
- Yttre diameter:2.1 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
486,34 kr Ex moms
/ packet
Låsbrickor Arvid Nilsson 87514000
- arvid nilsson:87514000
- rubix:6321057
- ean:7319001159154
- Tillgängliga