Referenser
Spartex:RONDELASFC3,5A1
Rubix:6418637
Tillverkare:0128235
EAN:4043377025081


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 0.7 mm |
Produktinformation : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A1 0,7X3,5X1,1
Spring lock washers type A, curved A1 0,7X3,5X1,1 DIN 128
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 0.7 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M3,5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,53 kr Ex moms
/ packet
348,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
3.5 mm
Material / finish
Yttre diameter
0.7 mm
Metrisk diameter
M3,5