Referenser
Spartex:RONDELASFC8A4
Rubix:6418628
Tillverkare:012848
EAN:4043377025272


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 1.6 mm |
Produktinformation : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A4 1,6X8X2,45 - 012848
Spring lock washers type A, curved A4 1,6X8X2,45 DIN 128
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 1.6 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,57 kr Ex moms
/ packet
879,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
8 mm
Material / finish
Yttre diameter
1.6 mm
Metrisk diameter
M8