Referenser
Spartex:RONDELASFC18A1
Rubix:6418649
Tillverkare:0128218
EAN:4043377025012


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 2.8 mm |
Produktinformation : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A1 2,8X18X4,5
Spring lock washers type A, curved A1 2,8X18X4,5 DIN 128
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 2.8 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
917,13 kr Ex moms
/ packet
1 146,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
18 mm
Material / finish
Yttre diameter
2.8 mm
Metrisk diameter
M18