Flänslagerhus INA GLCTE35-XL

Flänshusenhet

Se teknisk information

Referenser

INA:GLCTE35-XL
Rubix:168797
Tillverkare:0008313790000
EAN:4012802791815
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Bredd94 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum100 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : GLCTE35-XL INA


Housing units GLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter35 mm
Bredd94 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum100 mm
Materialcast iron
Höjd42 mm
Längd126 mm
Serierglcte..-xl
Total lagerbredd42 mm
Fästhålens diameter11.5 mm
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r15300 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr27500 N
Yttre diameter126 mm
Vikt1.02 kg
1 973,98 kr Ex moms
/ Styck
2 467,48 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran