Flänslagerhus INA PMEY45-XL

Flanged housing unit

Se teknisk information

Referenser

INA:PMEY45-XL
Rubix:171613
Tillverkare:0009490940000
EAN:4064327886323
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Bredd25 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum130 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : PMEY45-XL INA


Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals

Styrkor

PME with the bearing GRAE-NPPB, PMEY with the GAY-NPPB, RME with the GE-KRRB and RMEY with the GYE-KRRB.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter45 mm
Bredd25 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum130 mm
Materialcast iron
Höjd155 mm
Längd155 mm
Serierpmey..-xl
Total lagerbredd28.5 mm
Fästhålens diameter14 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r20400 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32500 N
Yttre diameter105 mm
2 923,53 kr Ex moms
/ Styck
3 654,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran