Referenser
RHP:MFC55
Rubix:207450
Tillverkare:MFC55 R
EAN:00747023008889


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bredd | 42.85 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 152.4 mm |
Dokumenter
Produktinformation : MFC55 RRS AR3P5 RHP
Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC55 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 55mm Shaft Diameter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3400 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 65 mm |
| Bredd | 42.85 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 152.4 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 127 mm |
| Längd | 181 mm |
| Serier | mfc |
| Total lagerbredd | 42.85 mm |
| Fästhålens diameter | 12 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 33000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 48000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 382,71 kr Ex moms
/ Styck
2 978,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran