Referenser
RHP:SFT1.1/2
Rubix:516721
Tillverkare:SFT1.1/2 R
EAN:00747023026678


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bredd | 171.4 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 143.5 mm |
Dokumenter
Produktinformation : SFT1.1/2 RRS AR3P5 RHP
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
SFT1.1/2 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 1.1/2 Inch Diameter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1900 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Bredd | 171.4 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 143.5 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 54.18 mm |
| Längd | 101.6 mm |
| Serier | sf |
| Total lagerbredd | 49.2 mm |
| Fästhålens diameter | 12 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 19900 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 32500 N |
| Vikt | 1.9 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 346,49 kr Ex moms
/ Styck
1 683,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran