Referenser
Ersatt ref.:FLCTEY25-XL
INA:FLCTEY25-XL
Rubix:168148
Tillverkare:0008424510000
EAN:4012802787825


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 71 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 76.2 mm |
Produktinformation : FLCTEY25-XL INA
Housing units FLCTEY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals, without relubrication facility
Styrkor
FLCTE is supplied with the bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 71 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 76.2 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 97 mm |
| Längd | 97 mm |
| Serier | flctey..-xl |
| Total lagerbredd | 29.4 mm |
| Fästhålens diameter | 9 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 232,00 kr Ex moms
/ Styck
1 540,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran