Referenser
INA:RME100-XL
Rubix:172071
Tillverkare:0008776540000
EAN:4064327885760


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Bredd | 75 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 245 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RME100 INA
Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Bredd | 75 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 245 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 295 mm |
| Längd | 295 mm |
| Serier | rme..-xl |
| Fästhålens diameter | 23 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 93000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 130000 N |
| Yttre diameter | 295 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32 636,43 kr Ex moms
/ Styck
40 795,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran