Referenser
Ersatt ref.:-T-UCFC211
FAG:UCFC211-J7
Rubix:188104
Tillverkare:0822484430000
EAN:4054366900494


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bredd | 55.6 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 150 mm |
Produktinformation : UCFC 211-J7 FAG
Flanged housing unit UCFC
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4074 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 55 mm |
| Bredd | 55.6 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 150 mm |
| Material | flake graphite cast iron |
| Höjd | 185 mm |
| Längd | 185 mm |
| Serier | ucfc |
| Total lagerbredd | 55.6 mm |
| Fästhålens diameter | 150 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 29000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 43500 N |
| Yttre diameter | 185 mm |
| Vikt | 3.98 kg |
| Monteringsform | four-bolt flanged (round) housing; screw mounted. radial insert bearing located by grub screws in inner ring. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 424,89 kr Ex moms
/ Styck
3 031,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran