Referenser
INA:PMEY50-XL-N
Rubix:171614
Tillverkare:0009491080000
EAN:4064327886330


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 25 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 135 mm |
Produktinformation : PMEY50-XL-N INA
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Styrkor
PME supplied with rolling bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB and RMEY with the GYE-KRRB.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 25 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 135 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 165 mm |
| Längd | 165 mm |
| Serier | pmey..-xl-n |
| Total lagerbredd | 31 mm |
| Fästhålens diameter | 14 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Yttre diameter | 110 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 233,69 kr Ex moms
/ Styck
4 042,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran