Flänslagerhus NSK UCF210D1

Kvadratisk flänshusenhet

Se teknisk information

Referenser

NSK:UCF210D1
Rubix:513822
Tillverkare:UCF210D1 N
EAN:00029176543302
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Bredd60.7 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum111 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : UCF210D1 NSK


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Styrkor

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Användningsområden

Machine application

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2540 g
Innerdiameter50 mm
Bredd60.7 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum111 mm
Materialcast iron housing; bearing insert made of bearing steel
Tätaen gummitätning och en metallsköld
Höjd40 mm
Längd143 mm
Serierucf
Total lagerbredd51.6 mm
Fästhålens diameter16 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23300 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35100 N
Yttre diameter90 mm
Vikt2.5 kg
Monteringsformsquare 4-bolt flange
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran