Referenser
INA:GRA25-XL
Rubix:168873
Tillverkare:0008293820000
EAN:4012802792584


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 31 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 76 mm |
Dokumenter
Produktinformation : GRA25-XL INA
Housing units GRA, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 31 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 76 mm |
| Material | sheet steel |
| Höjd | 95 mm |
| Längd | 95 mm |
| Serier | gra..-xl |
| Total lagerbredd | 31 mm |
| Fästhålens diameter | 8.7 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14900 N |
| Yttre diameter | 37.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 208,54 kr Ex moms
/ Styck
1 510,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran