Referenser
INA:RCJY35-XL-N
Rubix:172014
Tillverkare:0008584120000
EAN:4012802797893


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredd | 118 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 92 mm |
Produktinformation : RCJY35-XL-N INA
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Styrkor
PCJ supplied with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredd | 118 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 92 mm |
| Material | cast iron |
| Längd | 118 mm |
| Serier | rcjy..-xl-n |
| Total lagerbredd | 46.4 mm |
| Fästhålens diameter | 14 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 27500 N |
| Yttre diameter | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 738,69 kr Ex moms
/ Styck
2 173,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran