Referenser
RHP:SF1.1/4EC
Rubix:516714
Tillverkare:SF1.1/4EC R
EAN:00747023028054


Teknisk sammanfattning
| Bredd | 117.5 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 92 mm |
| Material | cast iron |
Dokumenter
Produktinformation : SF1.1/4EC RRS AR3P5 RHP
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1700 g |
|---|---|
| Bredd | 117.5 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 92 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 31.4 mm |
| Längd | 117.5 mm |
| Serier | sf |
| Total lagerbredd | 38.93 mm |
| Fästhålens diameter | 12 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 25700 N |
| Vikt | 1.7 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 246,25 kr Ex moms
/ Styck
1 557,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran