Referenser
Ersatt ref.:PCJTY45-XL-I
INA:PCJTY45-XL
Rubix:171551
Tillverkare:0947480630000
EAN:4054372939587


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredd | 54.5 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 111 mm |
Dokumenter
Produktinformation : PCJTY45-XL INA
two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredd | 54.5 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 111 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 180 mm |
| Längd | 111 mm |
| Serier | pcjty |
| Total lagerbredd | 54.5 mm |
| Fästhålens diameter | 14 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 20400 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 34500 N |
| Yttre diameter | 180 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 416,73 kr Ex moms
/ Styck
3 020,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran