Referenser
RHP:PSF25CR
Rubix:188096
Tillverkare:PSF25CR R
EAN:00747023025046


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 95 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformation : PSF25CR RR F22S5 RHP
Standard series, body in molded thermoplastic (PBT), bearing in European-standard stainless steel. Food-safe grease (USDA-H1).
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 372 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 25 mm |
| Bredd | 95 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 70 mm |
| Material | housing: pbt thermoplastic resin (silver-lube®). rings and balls: martensitic stainless steel (equiv. sus440c). cage, flingers and pressure screws: austenitic stainless steel (equiv. sus302/sus304). |
| Höjd | 27.9 mm |
| Längd | 95 mm |
| Serier | psf |
| Total lagerbredd | 34.1 mm |
| Fästhålens diameter | 10 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 10820 N |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Vikt | 0.34 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 342,97 kr Ex moms
/ Styck
1 678,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran