Referenser
Stahlwille:70090008
Rubix:6168782
EAN:4018754040841



Dokumenter
Produktinformation : DRIVDORN 109/8 5,9 - 70090008 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x10x105 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 47 g |
| Diameter | 5.9 mm |
| Längd | 102 mm |
| Vikt | 47 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 184,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 480,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
