Referenser
Stahlwille:70070013
Rubix:6184484
EAN:4018754040728



Produktinformation : DORN ÅTTKANTIG 108/125 X 3 - 70070013 - STAHLWILLE
DIN 6450, octagonal, chrome vanadium, lacquered silver.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x9x125 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 35 g |
| Diameter | 3 mm |
| Längd | 125 mm |
| Vikt | 35 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
985,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 232,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
