Referenser
Bahco:SB3755BM-4
Rubix:6252140
EAN:7314150270934

Produktinformation : CENTRE PUNCH GUARD 4MM-RETAIL
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Längd | 165 mm |
| Vikt | 90 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,80 kr Ex moms
/ Styck
156,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
