Referenser
Stahlwille:70090004
Rubix:6184477
EAN:4018754040803



Dokumenter
Produktinformation : DRIVDORN 109/4 2,4 - 70090004 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x8x92 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18 g |
| Diameter | 2.4 mm |
| Längd | 92 mm |
| Vikt | 18 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 458,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 823,13 kr Inkl moms
- Tillgängliga
