Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 408756
Dämpande tätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:408756
Rubix:526395
Tillverkare:DIP 30 X 40 X 6,50 90 NBR 109

Dokumenter
Produktinformation : Damping Seals DIP 30 X 40 X 6.5 / mm 90 NBR 109
Damping ring DIP 90 NBR 109
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,001 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 40 mm |
| Höjd | 6.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
