Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24131178
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24131178
Rubix:527730
Tillverkare:OMS-MR 2P 40,00 50,70 4,00 GM201



Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 40.00 X 50.70 X 4.00 / 5.35 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50.7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
