Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421435
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421435
Rubix:524249
Tillverkare:40421435



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 30 X 45 X 10 / 7.5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
