Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421382
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421382
Rubix:524195
Tillverkare:40421382

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 15 X 30 X 8 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,84 kr Ex moms
/ Styck
737,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
