Referenser
Timken:NU2226EMA
Rubix:516412
EAN:0053893752136



Produktinformation : NU2226EMA TIMKEN
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Styrkor
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Användningsområden
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 267x254x114 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11500 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 267x254x114 mm |
| Paketerad vikt | 11520 g |
| Innerdiameter | 130 mm |
| Yttre diameter | 230 mm |
| Bredd | 64 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | chrome steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 750000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 603000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
36 090,57 kr Ex moms
/ Styck
45 113,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran