Referenser
FAG:NUP315-E-XL-TVP2
Rubix:167242
Tillverkare:0167415950000
EAN:4012801236980

Produktinformation : NUP315-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3450 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 37 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 4150 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 265000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 285000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 249,11 kr Ex moms
/ Styck
11 561,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran