Cylindriskt rullager FAG NU1022-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU1022-XL-M1-C3
Rubix:166496
Tillverkare:0167372370030
EAN:4012801391962
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd28 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU1022-XL-M1-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)28x170x170 mm
Logistisk vikt2258 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd28 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet3850 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r191000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr167000 N
11 348,20 kr Ex moms
/ Styck
14 185,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran