Cylindriskt rullager FAG N319-E-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:N319-E-XL-M1-C3
Rubix:165967
Tillverkare:0192187700030
EAN:4012801404204
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter95 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd45 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : N319-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)45x200x200 mm
Logistisk vikt6900 g
Innerdiameter95 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd45 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Grundstatisk belastning, radiell - C0r380000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr390000 N
30 344,48 kr Ex moms
/ Styck
37 930,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran