Cylindriskt rullager FAG NJ214-E-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ214-E-XL-M1
Rubix:166033
Tillverkare:0190074500000
EAN:4012801378918
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ214-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)24x125x125 mm
Logistisk vikt1310 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet4650 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r138000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr141000 N
6 474,73 kr Ex moms
/ Styck
8 093,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran