Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL20X100A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL20X100A.A4
Rubix:6428197
Tillverkare:0007420 100
EAN:4043377005892


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 20X - 0007420 100
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 20X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 641,28 kr Ex moms
/ packet
2 051,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
20 mm
Längd
100 mm