Referenser
Spartex:GOCONIQ6X60Z
Rubix:6337489
EAN:3660757493851

Produktinformation : GOCONIQ6X60Z
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 1B |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 317,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
1 646,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
