Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL3X14A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL3X14A.A4
Rubix:6428079
Tillverkare:000743 14
EAN:4043377006172


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 3X - 000743 14
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 3X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
22 837,16 kr Ex moms
/ packet
28 546,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3 mm
Längd
14 mm