Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYLFI6X22A1ISO
Cylindrical pins with internal thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYLFI6X22A1ISO
Rubix:6427419
Tillverkare:873326 22
EAN:4043377348395


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8733 Cylindriska pinnar med innergänga A1 6X - 873326 22
Parallel pins with internal thread A1 6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Typ | cylindrical pins with internal thread |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 583,59 kr Ex moms
/ packet
3 229,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
22 mm