Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL10X24A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL10X24A.A4
Rubix:6428548
Tillverkare:0007410 24
EAN:4043377005069


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 10X - 0007410 24
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 10X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,11 kr Ex moms
/ packet
706,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
24 mm