Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTCFPC6X16EFA1
Cross-drilled head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTCFPC6X16EFA1
Rubix:6423884
Tillverkare:040426 16
EAN:4043377030009


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
Produktinformation : DIN 404 Krysshålskruvar A1 6X16 - 040426 16
Capstan screws A1 6X16 DIN 404
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,57 kr Ex moms
/ packet
735,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm