Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTCFPC4X25EFA1
Cross-drilled head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTCFPC4X25EFA1
Rubix:6423898
Tillverkare:040424 25
EAN:4043377029867


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
Produktinformation : DIN 404 Krysshålskruvar A1 4X25 - 040424 25
Capstan screws A1 4X25 DIN 404
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 004,30 kr Ex moms
/ packet
1 255,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm