Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF4X22EFA4-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF4X22EFA4-50
Rubix:6433399
Tillverkare:096344 22
EAN:4043377112491


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-50 4X22 - 096344 22
Slotted countersunk head screws A4-50 4X22 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,95 kr Ex moms
/ packet
466,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4