Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF16X150EFA2-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF16X150EFA2-70
Rubix:6433979
Tillverkare:0963216 150
EAN:4043377109088


Teknisk sammanfattning
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-70 16X150 - 0963216 150
Slotted countersunk head screws A2-70 16X150 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm