Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB8X70EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB8X70EFA2-50
Rubix:6405249
Tillverkare:691228 70
EAN:4043377148995


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 8X70 SW6 - 691228 70
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 8X70 SW6 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,37 kr Ex moms
/ packet
596,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm