Referenser
Spartex:RIVTF6X40A2
Rubix:6425505
Tillverkare:066126 40
EAN:4043377052841

Produktinformation :
Countersunk head rivets A2 6X DIN 661
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,10 kr Ex moms
/ packet
537,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
