Referenser
Spartex:RIVTF2X20A2
Rubix:6425685
Tillverkare:066122 20
EAN:4043377052322

Produktinformation :
Countersunk head rivets A2 2X DIN 661
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Diameter | 2 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,10 kr Ex moms
/ packet
221,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
