Referenser
Spartex:RIVTF2X8A2
Rubix:6425671
Tillverkare:066122 8
EAN:4043377052360

Produktinformation :
Countersunk head rivets A2 2X DIN 661
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Diameter | 2 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,40 kr Ex moms
/ packet
183,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm
