Referenser
Spartex:RIVTF2X16A2
Rubix:6425692
Tillverkare:066122 16
EAN:4043377052308

Produktinformation :
Countersunk head rivets A2 2X DIN 661
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Diameter | 2 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,26 kr Ex moms
/ packet
206,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
